Beli harga aksesoris motor suzuki skywave di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)Deskripsi:- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
- Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)Deskripsi:Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan eksporatribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Daytona Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Gel Nano)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kymco100, Bosowa, Sonic125, Vespa Corsa Matic, R25, MT25, Piaggio LX150, KLX150/250, CBR250R(Thn2000), setara DYTX7L, Ninja250, Pulsar200NS, Inazuma250, Kymco125, Dink150, TVS Apache200, PiaggioZip, NR, VFT750C, CB1000F/FT, GSX1300BK, Hayabusa, ZRX1200DAEG, KLE650Versys, ER6n, HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad.
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- TEKIRO Magnetic TrekerDeskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Osram 2W GenuineDeskripsi:- Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).atribut:
- Base: P15D-25-1
- Nominal Voltage: 12V
- Type: T19
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
Daftar Harga harga aksesoris motor suzuki skywave Terbaru April 2026
| ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt) | Rp119.900 |
| Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering) | Rp369.900 |
| Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah) | Rp189.900 |
| Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp249.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering) | Rp229.900 |
| BOSCH Battery VRLA (Aki Kering) | Rp139.900 |
| Daytona Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Gel Nano) | Rp519.900 |
| ASPIRA Gear Motor | Rp119.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning) | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102085356-2.jpg)
/i6P102174654-9.jpg)
/P102174661-1.jpg)

/P102180761-1.jpg)
/P101518466-1.jpg)
/P102085370-2.jpg)

/P102180679-1.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)


/88P102091296-8.jpg)
/P102085417-2.jpg)